Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82019 GN 1/3 Deckel 32,5 x 17,6 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82019 GN 1/3 Deckel 32,5 x 17,6 cm, H: 2,5 cm
APS 82019 GN 1/3 Deckel 32,5 x 17,6 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82019
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82019
EAN/GTIN:
     4004133820197
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,21 kg
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,94*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 5,02*
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,74*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,94*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,60*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.