Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82023 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82023 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 200 mm
APS 82023 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 200 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82023
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82023
EAN/GTIN:
     4004133820234
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, 7 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0,54 kg
Füllmenge:
7 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,69*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,83*
€ 12,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,91*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 11,08*
€ 15,34*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.