Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82029 GN 1/4 Deckel 26,5 x 16,2 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82029 GN 1/4 Deckel 26,5 x 16,2 cm, H: 2,5 cm
APS 82029 GN 1/4 Deckel 26,5 x 16,2 cm, H: 2,5 cm
APS 82029 GN 1/4 Deckel 26,5 x 16,2 cm, H: 2,5 cm
APS 82029 GN 1/4 Deckel 26,5 x 16,2 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82029
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82029
EAN/GTIN:
     4004133820296
Polycarbonat
Weitere Informationen:
Länge:
26,4 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
2,7 cm
Gewicht:
0,14 kg
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 4,47*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 4,50*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,72*
€ 5,89*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,93*
€ 6,23*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.