Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82032 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82032 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 150 mm
APS 82032 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 150 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82032
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82032
EAN/GTIN:
     4004133820326
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, 3,7 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
26,4 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0,37 kg
Füllmenge:
3,7 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,03*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,09*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,38*
€ 10,53*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 9,20*
€ 12,86*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.