Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82034 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82034 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 200 mm
APS 82034 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 200 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82034
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82034
EAN/GTIN:
     4004133820340
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, 4,8 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
26,4 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0,44 kg
Füllmenge:
4,8 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
84
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,61*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,69*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,10*
€ 12,73*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 11,33*
€ 15,42*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.