Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82037 GN 1/6 Deckel 17,6 x 16,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82037 GN 1/6 Deckel 17,6 x 16,2 cm
APS 82037 GN 1/6 Deckel 17,6 x 16,2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82037
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82037
EAN/GTIN:
     4004133820371
Polycarbonat
Weitere Informationen:
Länge:
17,6 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,08 kg
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
20
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,34*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,44*
2 Tage
51
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,86*
16 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,93*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,02*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.