Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82132 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82132 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 150 mm
APS 82132 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 150 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82132
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82132
EAN/GTIN:
     4004133821323
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polypropylen, 3,7 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
26,5 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0,27 kg
Füllmenge:
3,7 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 5,26*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,31*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,71*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,31*
€ 8,09*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.