Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82151 GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82151 GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 100 mm
APS 82151 GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 100 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82151
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82151
EAN/GTIN:
     4004133821514
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polypropylen, 1,0 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
17,6 cm
Breite:
10,8 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,07 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 3,33*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,37*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,20*
€ 4,01*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,78*
€ 4,82*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.