Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 833 Servierlöffel, geschlitzt 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 833 Servierlöffel, geschlitzt 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm
APS 833 Servierlöffel, geschlitzt 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm
Artikel-Nr.:
     9243-833
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     833
EAN/GTIN:
     4004133008335
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
18/8 Edelstahl , Griff aus ABS , Materialstärke: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,21 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8, ABS
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Servierlöffel, Vorlegelöffel, Fett-Trenn-Löffel, Fett-Trennlöffel, Siebkelle, Sieblöffel, gemüselöffel edelstahl, fett trenn löffel, aps servierlöffel, servierlöffel, edelstahl, 18/8, griff, aus, abs, stop, funktion, halterung, groß, lang, servier, löffel, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, gastro, geschlitzt, salatbesteck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,96*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 10,03*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,08*
€ 13,25*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 9,95*
€ 14,42*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.