Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83467 Schale -PURE- 12,5 x 12,5 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83467 Schale -PURE- 12,5 x 12,5 cm, H: 6,5 cm
APS 83467 Schale -PURE- 12,5 x 12,5 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-83467
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83467
EAN/GTIN:
     4004133834675
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Melamin, schwarz, 0,4 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
12,5 cm
Breite:
12,5 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0,33 kg
Füllmenge:
0,4 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 6,02*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 6,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 7,01*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,13*
€ 7,80*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 5,89*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.