Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83611 Windaschenbecher -CASUAL- Ø 10 cm, H: 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83611 Windaschenbecher -CASUAL- Ø 10 cm, H: 4 cm
APS 83611 Windaschenbecher -CASUAL- Ø 10 cm, H: 4 cm
APS 83611 Windaschenbecher -CASUAL- Ø 10 cm, H: 4 cm
Artikel-Nr.:
     9243-83611
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83611
EAN/GTIN:
     4004133836112
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Melamin, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0,105 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,57*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,63*
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 6,78*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,60*
€ 6,96*
3 Tage
171
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83610
ab € 2,85*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83612
ab € 3,11*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83613
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.