Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84040 Schale -BALANCE- Ø 14,5 cm, H: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84040 Schale -BALANCE- Ø 14,5 cm, H: 9 cm
APS 84040 Schale -BALANCE- Ø 14,5 cm, H: 9 cm
APS 84040 Schale -BALANCE- Ø 14,5 cm, H: 9 cm
Artikel-Nr.:
     9243-84040
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84040
EAN/GTIN:
     4004133840409
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Melamin, weiß, 0,4 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
14,5 cm
Breite:
14,5 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0,215 kg
Füllmenge:
0,4 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,75*
15 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 8,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,56*
€ 8,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,88*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.