Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84181 GN 1/2 Tablett -DRIFTWOOD- 32,5 x 26,5 cm, H: 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84181 GN 1/2 Tablett -DRIFTWOOD- 32,5 x 26,5 cm, H: 1,5 cm
APS 84181 GN 1/2 Tablett -DRIFTWOOD- 32,5 x 26,5 cm, H: 1,5 cm
APS 84181 GN 1/2 Tablett -DRIFTWOOD- 32,5 x 26,5 cm, H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-84181
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84181
EAN/GTIN:
     4004133841819
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Melamin, Holzoptik , mit Antirutsch-Füßchen
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,945 kg
Farbe:
Grau
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 17,00*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 17,11*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 23,50*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 19,43*
€ 25,75*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,41*
€ 27,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.