Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84614 Schale -FRIDA- Ø 26,5 cm, H: 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84614 Schale -FRIDA- Ø 26,5 cm, H: 10,5 cm
APS 84614 Schale -FRIDA- Ø 26,5 cm, H: 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-84614
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84614
EAN/GTIN:
     4004133846142
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Melamin , innen: Holzoptik , außen: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
26,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,705 kg
Füllmenge:
3,4 Liter
Farbe:
Beige, Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 27,46*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 27,51*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 35,24*
€ 5,50*
ab € 26,02*
€ 35,24*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,08*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.