Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84911 Schale -DARK WAVE- Ø 22,5 cm, H: 5 cm, 0,75 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84911 Schale -DARK WAVE- Ø 22,5 cm, H: 5 cm, 0,75 Liter
APS 84911 Schale -DARK WAVE- Ø 22,5 cm, H: 5 cm, 0,75 Liter
APS 84911 Schale -DARK WAVE- Ø 22,5 cm, H: 5 cm, 0,75 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-84911
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84911
EAN/GTIN:
     4004133849112
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Melamin , innen: Dekor , außen: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
22,5 cm
Breite:
22,5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,38 kg
Füllmenge:
0,75 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
51
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,84*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 9,90*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 10,20*
€ 14,18*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 14,74*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,80*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.