Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 85322 Schale / Teller, tief , Ø 24 cm, H: 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 85322 Schale / Teller, tief , Ø 24 cm, H: 4 cm
APS 85322 Schale / Teller, tief , Ø 24 cm, H: 4 cm
APS 85322 Schale / Teller, tief , Ø 24 cm, H: 4 cm
Artikel-Nr.:
     9243-85322
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85322
EAN/GTIN:
     4004133853225
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Melamin, weiß, grau
Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0,34 kg
Füllmenge:
0,8 Liter
Farbe:
weiß, Grau
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Durchmesser:
24 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,17*
€ 5,50*
ab € 9,93*
€ 14,58*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
85323
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.