Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88080 Pizzaschaufel Schaufel: 35 x 30,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88080 Pizzaschaufel Schaufel: 35 x 30,5 cm
APS 88080 Pizzaschaufel Schaufel: 35 x 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88080
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88080
EAN/GTIN:
     4004133880801
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pizza-Schaufel
Pizza-Schieber
Aluminium, Holz , Gesamtlänge: 90 cm
Weitere Informationen:
Länge:
87,5 cm
Breite:
30,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,545 kg
Farbe:
Edelstahl, Braun
Material:
Aluminium, Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
122
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,45*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,45*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,73*
€ 40,09*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 41,06*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 32,07*
€ 43,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.