Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88320 Deckelhalter, 2er Set , 10,5 x 8,5 cm, H: 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88320 Deckelhalter, 2er Set , 10,5 x 8,5 cm, H: 3,5 cm
APS 88320 Deckelhalter, 2er Set , 10,5 x 8,5 cm, H: 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88320
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88320
EAN/GTIN:
     4004133883208
Edelstahl, PVC, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
10,5 cm
Breite:
8,5 cm
Höhe:
3,5 cm
Gewicht:
0,1 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl, PVC
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.