Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88901 Bonleiste 50 x 8 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88901 Bonleiste 50 x 8 cm, H: 2 cm
APS 88901 Bonleiste 50 x 8 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88901
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88901
EAN/GTIN:
     4004133889019
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene
Edelstahl, mattiert , mit Kugel-Greifsystem , zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,56 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 14,50*
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 14,63*
16 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 15,92*
€ 20,19*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 20,61*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 15,96*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.