Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88922 Streichpalette 25 x 4 cm, Länge 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88922 Streichpalette 25 x 4 cm, Länge 38 cm
APS 88922 Streichpalette 25 x 4 cm, Länge 38 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88922
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88922
EAN/GTIN:
     4004133889224
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
flexible Edelstahl-Klinge , rutschfester Griff , aus Polypropylen, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,135 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,73*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,83*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,05*
€ 8,99*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 9,61*
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.