| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-88929 Herst.-Nr.: 88929 EAN/GTIN: 4004133889293 |
| |
|
| | |
| starre Edelstahl-Klinge , rutschfester Griff , aus Polypropylen, schwarz Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0,17 kg | Farbe: | Schwarz, Edelstahl | Material: | Edelstahl, Polypropylen | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,28* | € 6,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,34* | € 6,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,58* | € 9,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,82* | € 9,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,00* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|