Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88932 Gebäckpalette 17 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88932 Gebäckpalette 17 x 7,5 cm
APS 88932 Gebäckpalette 17 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88932
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88932
EAN/GTIN:
     4004133889323
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
Edelstahl-Klinge , rutschfester Griff , aus Polypropylen, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,125 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
158
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,64*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 6,58*
€ 9,81*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,96*
€ 10,30*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.