| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9243-88935 Herst.-Nr.: 88935 EAN/GTIN: 4004133889354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | flexible Edelstahl-Klinge , rutschfester Griff , aus Polypropylen, schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 47 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0,18 kg | Farbe: | Schwarz, Edelstahl | Material: | Edelstahl, Polypropylen | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, aps tortenmesser, glasurmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |