Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93 Schaumspeisering Ø 10 cm, H: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93 Schaumspeisering Ø 10 cm, H: 4,5 cm
APS 93 Schaumspeisering Ø 10 cm, H: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93
EAN/GTIN:
     4004133000933
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform
Edelstahl, mattiert, fugenlos
Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,108 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,99*
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 5,01*
2 Tage
95
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,45*
16 Tage
7
2
€ 5,00*
ab € 4,59*
€ 7,11*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 4,85*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.