Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93125 Kellner-Flaschenöffner Länge: 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93125 Kellner-Flaschenöffner Länge: 11 cm
APS 93125 Kellner-Flaschenöffner Länge: 11 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93125
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93125
EAN/GTIN:
     4004133931251
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Edelstahl, mit Gummierung
Weitere Informationen:
Länge:
10,5 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
0,5 cm
Gewicht:
0,044 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aps flaschenöffner, flaschen öffner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,52*
Lager 9243
283
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 4,55*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,58*
€ 5,82*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,74*
€ 6,06*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.