Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93203 Tin in tin Shaker , Ø 9 cm, H: 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93203 Tin in tin Shaker , Ø 9 cm, H: 27 cm
APS 93203 Tin in tin Shaker , Ø 9 cm, H: 27 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93203
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93203
EAN/GTIN:
     4004133932036
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
0,4 kg
Füllmenge:
0,7/0,5 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.