Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93211 Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93211 Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter
APS 93211 Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-93211
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93211
EAN/GTIN:
     4004133932111
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Edelstahl, Kupfer-Look , 3-teilig: , - Becher
Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0,207 kg
Füllmenge:
0,5 Liter
Farbe:
Kupfer
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
178
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,73*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,82*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,18*
€ 19,18*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 19,34*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 14,92*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.