| |
|
| Artikel-Nr.: 9260-KD620 Herst.-Nr.: KD620 EAN/GTIN: 4049469227586 |
| |
|
| | |
| Der masunt Dienstleistungssafe bietet viel Platz für eine sichere Hinterlegung von extragroßen Schlüsseln und Zutrittsmedien. Am Schlüsselhaken, der sich auf dem beweglichen Schlitten im Safe befindet, lassen sich Schlüssel mit einer Abmessung von bis zu L 160 X B 90 X T 50 mm aufhängen. Ebenso lassen sich Karten im Scheckkartenformat im Inneren ablegen. Die Montage erfolgt einfach und sicher über eine Montageplatte, die mit dem Mauerwerk verschraubt wird. Anschließend wird der Safe eingehängt und im geöffneten Zustand mit der Platte verschraubt. Der Safe ist für den Einsatz mit einem mechanischen oder elektronischen Profilhalbzylinder 30/10 mm vorgerichtet (nicht im Lieferumfang enthalten). Der masunt Dienstleistungssafe XL wird z.B. bei der Objektschlüsselverwahrung eingesetzt. Die Schlüssel oder KeyCards können komfortabel auf dem Schiebeeinsatz deponiert werden. Der masunt Dienstleistungssafe ist anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1. Der Safe besticht durch eine hochwertige Optik, robuste Verarbeitung aus Edelstahl (V2A) und der kinderleichten Handhabung. Details: - Außenmaße: 271 (H) x 103 (B) x 66 (T) mm
- Gewicht 2 kg
- Farbe: silber
- Lieferumfang: Dienstleistungssafe mit Montagematerial
Weitere Informationen: | | Länge: | 271 mm | Breite: | 103 mm | Höhe: | 66 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, masunt schlüsselsafe, schlüsseltresor, schlüsselschrank tiefe 50 mm, Dienstleistungssafe, Schlüsseldepot, Schlüsselübergabe, Edelstahl, Schlüsselhinterlegung, Schlüsselaufbewahrung, Aussen |
| | |
| |