Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

masunt Schlüsselsafe 1120 E Code


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptansicht 1120 E Code
Hauptansicht 1120 E Code
Lieferumfang 1120 E Code
Eigenschaften 1120 E Code
Onlinecode 1120 E Code
Maße 1120 E Code
Inhalte 1120 E Code
Artikel-Nr.:
     9260-KS1120E
Hersteller:
     masunt
Herst.-Nr.:
     KS1120E
EAN/GTIN:
     4049469195564
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor

Der Schlüsselsafe Klassiker von masunt: Auch außerhalb der Öffnungszeiten - rund um die Uhr - Gästen, Mitarbeitern und Dienstleistern Zugang ermöglichen und so den Umsatz erhöhen und die Prozesse verbessern. Egal ob über einen vierstelligen manuellen Code oder über den innovativen, siebenstelligen Onlinecode - Sie entscheiden.

Der Schlüsselsafe auf einen Blick:

  • Robustes, 2 mm starkes V2A-Edelstahlgehäuse
  • Geeignet für den Einsatz im Außenbereich
  • Vierstelliger manueller Code oder siebenstelliger Onlinecode
  • Codes komfortabel via Webportal aus der Ferne vergeben
  • Keine Internet- oder Mobilfunkverbindung am Gerät notwendig
  • Kein Stromanschluss erforderlich
  • Hervorragende Optik durch gebürsteten Edelstahl

Klassische Nutzung & Innovation:

Neben der klassischen Vergabe vierstelliger Codes - direkt am Gerät - verfügen der Schlüsselsafe über die Möglichkeit, siebenstellige Onlinecodes mit begrenzter Gültigkeitsdauer zu erstellen und Dritten zuzuweisen (e-Code). Die Gültigkeit dieser Onlinecodes bestimmen Sie. Das Gültigkeitsspektrum reicht dabei von 1 Stunde bis zu 365 Tagen. Die Codes werden über ein Webportal generiert und können daraufhin per E-Mail oder SMS direkt an den Empfänger gesendet werden. Des Weiteren können Sie bestimmte Personen berechtigen, sich selber Codes via SMS mit einer Gültigkeit von maximal 2 Stunden, anzufordern. Dieses Verfahren kann zum Beispiel für Techniker oder Lieferanten zum Einsatz kommen. Onlinecodes sind hochsichere Codes und werden in einem Logbuch protokolliert. Der Service wird von unserem Kooperationspartner, der Codelocks Ltd., bereitgestellt. 

Optik & Einsatzbereiche:

Die Verwendung von gebürstetem Edelstahl mit polierten Rändern verleiht dem Schlüsselsafe seine hochwertige Optik. Damit macht das Produkt auf nahezu jedem Untergrund eine gute Figur. Dies wird auch Ihre Kunden beeindrucken. Dank geschützter Elektronik kann der Safe auch problemlos im Außenbereich aufgehängt und betrieben werden. Das Produkt hat sich mittlerweile bei Hoteliers und Ferienwohnungsbesitzern bewährt und ist weltweit bei verschiedensten Umweltbedingungen im Einsatz im Einsatz - von Schweizer Berghütten bis zur australischen Küste.

Details:

  • Außenmaße: 138 (B) x 179 (H) x 89 (T) mm
  • Innenmaße je Fach: 130 (B) x 103 (H) x 54 (T) mm oben – 118 (B) x 67 (H) x 54 (T) mm unten
  • Gewicht: ca. 1,8 kg
  • Farbe: silber
  • Lieferumfang: Schlüsselsafe mit Batterien, Montagematerial und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
179 mm
Breite:
138 mm
Höhe:
89 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Elektronikschloss, Code, Edelstahl, Schlüssel, Schlüsselübergabe, Aussen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 343,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
masunt
KS1140E
€ 378,78*
Ähnlich
masunt
KS1420E
€ 1.000,80*
Ähnlich
masunt
KS1440E
€ 1.168,79*
Ähnlich
masunt
KS2120E
€ 399,23*
Ähnlich
masunt
KS2125E
€ 814,65*
Ähnlich
masunt
KS2140E
€ 457,26*
Ähnlich
masunt
KS2145E
€ 855,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.