| |
|
| Artikel-Nr.: 927-IBH000000003 Herst.-Nr.: 20220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der IBH USB-S5-Adapter dient zum Anschluß an den USB-Port eines PCs oder Notebooks. Versorgung über den USB-Port. Es wird kein zusätzliches Netzteil benötigt. Für Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 geeignet. Das Kabel kann auch mit Original STEP5 ab V7.16 eingesetzt werden. Die Kabellänge des IBH USB-S5-Adapter beträgt 2 Meter. Mit dem mitgelieferten Treiber wird dieser Adapter als nächster, freier COM-Port installiert (Virtuelle - COM - Schnittstelle). Bei dem IBH USB-S5-Adapter handelt es sich um ein aktives Kabel, d.h. ein Konstantstromadapter wird nicht benötigt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, IBHSOFTEC, KABEL, NETZTEIL, SCHNITTSTELLE, USB, WINDOWS |
| | |
| |