Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Berner BACS-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Berner BACS-1
12,0V 3,0Ah Akku für Berner BACS-1
12,0V 3,0Ah Akku für Berner BACS-1
12,0V 3,0Ah Akku für Berner BACS-1
12,0V 3,0Ah Akku für Berner BACS-1
Artikel-Nr.:
     932-000310-2400
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BACS-1 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Berner BACS-1
Akku passend für Bosch 2 607 335 488 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 12V Bohrschrauber: GSR12VE-2 / GSB12VE-2 / PSR12VE-2 / PSB12VE-2 / PSR12 / PSR12-2 / PSR1200 / BACS12V und Druckluftpumpe: PAG12V und Lampe: GLI12V / PLI12V
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430BS.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 730g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BACS-1

Passend für Hersteller: Berner - (Kein ORIGINAL Berner Produkt!)

  • kein Original BOSCH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 12v, Berner Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Berner BACS-1, Akku passend für Bosch 2 607 335 488 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Berner Werkzeugakku BACS-1 BACS-1, akku, 10171 10171
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.