Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,6V 1,3Ah Akku für Wella XPERT HS 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V 1,3Ah Akku für Wella XPERT HS 50
3,6V 1,3Ah Akku für Wella XPERT HS 50
3,6V 1,3Ah Akku für Wella XPERT HS 50
3,6V 1,3Ah Akku für Wella XPERT HS 50
Artikel-Nr.:
     932-10524-5360
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     XPERT HS 50 3,6V 1,3Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rasierer Ersatzakku
3,6V 1,3Ah Akku für Wella XPERT HS 50
3,6V Ersatz-Akku für Wella Haarschneidemaschine Xpert HS 50

3,6V AP Ersatz-Akku für Haarschneider & Bartschneider von Wella, zum selber einbauen, mit 2,8 mm Flachsteckerbuchse (Innenmaß). Das original Wella Netzteil / Ladegerät kann weiterhin verwendet werden, Sie beschädigen nicht damit den NiMH Akku!

Technische Angaben:
- Höhe: 17 mm
- Breite: 33,4 mm
- Länge: 46 mm
- Gewicht: 55g
- 2,8 mm Flachsteckerbuchse (Innenmaß)
- NiMH Akku
- Akkuspannung: 3,6 Volt
- Kapazität: 1300 mAh

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: XPERT HS 50

Passend für Hersteller: Haarschneider & Rasierer - (Kein ORIGINAL Haarschneider & Rasierer Produkt!)

  • Akku für Wella Xpert HS 50
  • 3,6 Volt Ersatzakku
  • für Haarschneider & Bartschneider
  • Kompatibel: Xpert HS50 Tondeo ECO XP Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Haarschneider & Rasierer Geräte-Accu, 3,6V 1,3Ah Akku für Wella XPERT HS 50, 3,6V Ersatz-Akku für Wella Haarschneidemaschine Xpert HS 50, Haarschneider & Rasierer Geräte-Accu XPERT HS 50 XPERT HS 50, akku, Geräte-Accu, 8406 8406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.