Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta T399 Professional Phone Power Mignon Akkus im 2er Blister


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
T399 Telefon Akku
T399 Telefon Akku
T399 Telefon Akku
T399 Telefon Akku
Artikel-Nr.:
     932-10653
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     T399
EAN/GTIN:
     4008496330904
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta T399 Professional Phone Power Mignon Akkus im 2er Blister
T399 Telefon Akku

Die VARTA Phone Power Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit bei Dauerladung aus. Sie sind zudem schnellladefähig.

Technische Angaben:
Varta Type T399
Kapazität: 1600 mAh
Spannung: 1,2 Volt
Akku System: Nickel-Metall-Hydrid (Ni-MH SINT)
US-Baugröße AA
Deutsche Baugröße MIGNON
Internationale Baugröße HR6
Gewicht: 25,3 g pro Akku
Hersteller-Nr.: 58399

Lieferumfang: 2 Akkus
Gesamtgewicht: ca. 51 g
Ersetzt alte NiCd Telefon Akkus!

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: T399

  • Bewährte Varta Qualität
  • Extra für Telefone entwickelter Akku
  • 2 Akkus im Lieferumfang
  • Lange Lebensdauer & schnellladefähig
  • Gute Belastbarkeit bei Dauerladung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, varta nimh aa akku, aa akku, varta aa akku, VARTA Mignon Akku, Varta T399 Professional Phone Power Mignon Akkus im 2er Blister, T399 Telefon Akku, VARTA Mignon Akku T399 T399, akku, Mignon Akku, 8377 8377
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,86*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,43*
€ 4,26*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 4,28*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,37*
Lager 932
10
0,5
pro Blister
€ 5,50*
ab € 12,49*
€ 15,30*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,5 Blistern
€ 15,30*
€ 18,207
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 13,00*
€ 15,47
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 6,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,5 Blistern
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,07*
Ähnlich
Varta
48094
ab € 1,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.