Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 800mAh Micro Akku für Binatone Eurotel 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 800mAh Micro Akku für Binatone Eurotel 300
1,2V 800mAh Micro Akku für Binatone Eurotel 300
1,2V 800mAh Micro Akku für Binatone Eurotel 300
1,2V 800mAh Micro Akku für Binatone Eurotel 300
1,2V 800mAh Micro Akku für Binatone Eurotel 300
Artikel-Nr.:
     932-10761#3896
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     eurotel300 1,2V 800mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
1,2V 800mAh Micro Akku für Binatone Eurotel 300
Varta T398 Professional Phone Power Micro AAA Telefonakku, 2er Blister

Varta Herst.Nr: 58398101402, Lieferumfang: 2 Varta Micro NiMH Akkus .

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 800 mAh
Höhe: 44,5 mm
Ø: 10,5 mm
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Gewicht: 10 gr.

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: eurotel300

Passend für Hersteller: Binatone - (Kein ORIGINAL Binatone Produkt!)

  • Bewährte Varta Qualität
  • Extra für schnurlos-Telefone
  • Lange Lebensdauer
  • 2 Micro Akkus im Lieferumfang
  • Sehr gut bei Dauerladung

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, akku aaa nimh 800mah, akku schnurlostelefon, aaa akku 800 mah, Binatone Micro Akku, 1,2V 800mAh Micro Akku für Binatone Eurotel 300, Varta T398 Professional Phone Power Micro AAA Telefonakku, 2er Blister, Binatone Micro Akku eurotel300 Eurotel 300, akku, Micro Akku, 8373 8373
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.