Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 800mAh Micro Akku für Siemens Gigaset S850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 800mAh Micro Akku für Siemens Gigaset S850
1,2V 800mAh Micro Akku für Siemens Gigaset S850
1,2V 800mAh Micro Akku für Siemens Gigaset S850
1,2V 800mAh Micro Akku für Siemens Gigaset S850
1,2V 800mAh Micro Akku für Siemens Gigaset S850
Artikel-Nr.:
     932-10761#3980
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     gigasets850 1,2V 800mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
akku für siemens
1,2V 800mAh Micro Akku für Siemens Gigaset S850
Varta T398 Professional Phone Power Micro AAA Telefonakku, 2er Blister

Varta Herst.Nr: 58398101402, Lieferumfang: 2 Varta Micro NiMH Akkus .

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 800 mAh
Höhe: 44,5 mm
Ø: 10,5 mm
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Gewicht: 10 gr.

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: gigasets850

Passend für Hersteller: Siemens - (Kein ORIGINAL Siemens Produkt!)

  • Bewährte Varta Qualität
  • Extra für schnurlos-Telefone
  • Lange Lebensdauer
  • 2 Micro Akkus im Lieferumfang
  • Sehr gut bei Dauerladung

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Siemens Micro Akku, 1,2V 800mAh Micro Akku für Siemens Gigaset S850, Varta T398 Professional Phone Power Micro AAA Telefonakku, 2er Blister, Siemens Micro Akku gigasets850 Gigaset S850, akku, Micro Akku, 8373 8373
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.