Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 800mAh Micro Akku für Samsung SP-R5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 800mAh Micro Akku für Samsung SP-R5100
1,2V 800mAh Micro Akku für Samsung SP-R5100
1,2V 800mAh Micro Akku für Samsung SP-R5100
1,2V 800mAh Micro Akku für Samsung SP-R5100
1,2V 800mAh Micro Akku für Samsung SP-R5100
Artikel-Nr.:
     932-10761#4056
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     spr5100 1,2V 800mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
1,2V 800mAh Micro Akku für Samsung SP-R5100
Varta T398 Professional Phone Power Micro AAA Telefonakku, 2er Blister

Varta Herst.Nr: 58398101402, Lieferumfang: 2 Varta Micro NiMH Akkus .

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 800 mAh
Höhe: 44,5 mm
Ø: 10,5 mm
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Gewicht: 10 gr.

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: spr5100

Passend für Hersteller: Samsung - (Kein ORIGINAL Samsung Produkt!)

  • Bewährte Varta Qualität
  • Extra für schnurlos-Telefone
  • Lange Lebensdauer
  • 2 Micro Akkus im Lieferumfang
  • Sehr gut bei Dauerladung

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku für Samsung, akku aaa nimh 800mah, akku schnurlostelefon, aaa akku 800 mah, Samsung Micro Akku, 1,2V 800mAh Micro Akku für Samsung SP-R5100, Varta T398 Professional Phone Power Micro AAA Telefonakku, 2er Blister, Samsung Micro Akku spr5100 SP-R5100, akku, Micro Akku, 8373 8373
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.