Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft Baby Batterie LSH14 (3,6Volt) mit Lötfahne in Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSH14 (3,6Volt) Lithium C/Baby
LSH14 (3,6Volt) Lithium C/Baby
Artikel-Nr.:
     932-10958
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LSH14
EAN/GTIN:
     4041683671923
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Saft Baby Batterie LSH14 (3,6Volt) mit Lötfahne in Z-Form
LSH14 (3,6Volt) Lithium C/Baby

Saft Baby Batterie LSH14 (3,6Volt) mit Lötfahne in Z-Form

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
mAh: 5500
Höhe/ Ø: 50,00 / 25,8 mm
Zellengröße: C (Baby)
System: Lithium
Gewicht: 51 gr.
Stecksystem: Z-Lötfahne

Hersteller: SAFT
Hersteller-Nummer: LSH14

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, industrieakku saft, baby batterie, SAFT Lithium Batterie, Saft Baby Batterie LSH14 (3,6Volt) mit Lötfahne in Z-Form, LSH14 (3,6Volt) Lithium C/Baby, SAFT Lithium Batterie LSH14, 385-10958-saft-baby-batterie-lsh14-3-6volt-mit-loetfahne-in-z-form-lsh14-3-6volt-lithium-c-baby-saft-lsh-14-saft-baby-batterie-lsh14-3-6volt-mit-loetfahne-i-batterien-saft-baby-batterie-lsh14-3-6volt-mit-loetfahne-i-lsh14-3-6volt-lithium-c-baby-lit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12086
€ 11,00*
ab € 9,82*
€ 13,97*
3 Tage
57
€ 7,90*
ab € 10,8787*
€ 15,3587*
23 Tage
740
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 16,59*
3 Tage
12
€ 5,00*
ab € 13,05*
€ 20,01*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 19,45*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultralife
UHR-ER26500-H
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.