Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO/FDK CR14250SE Laser Lithium Batterie 3,0Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR14250SE Laser Lithium Batterie 3V
CR14250SE Laser Lithium Batterie 3V
Artikel-Nr.:
     932-11062
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     CR14250SE
EAN/GTIN:
     4041683672173
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
SANYO/FDK CR14250SE Laser Lithium Batterie 3,0Volt
CR14250SE Laser Lithium Batterie 3V

Batterie von SANYO/FDK CR14250SE Laser Lithium Batterie 3,0Volt


Technische Angaben:
Spannung: 3,0 Volt
Nennkapazität: 850 mAh
Höhe/ Ø: 25,00 / 14,5 mm
Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
System: Lithium
Gewicht: 9 gr.

Hersteller: SANYO
Hersteller-Nummer: CR14250SE

Passend für Hersteller: FDK - (Kein ORIGINAL FDK Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Lithium Batterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, lithium batterie 3v 850mah, aa akku lithium, aa akku, FDK Lithium Batterie, SANYO/FDK CR14250SE Laser Lithium Batterie 3,0Volt, CR14250SE Laser Lithium Batterie 3V, FDK Lithium Batterie CR14250SE CR14250SE, batterie, 8305 8305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.