Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TADIRAN Lithium Batterie SL-2770T Baby Batterie mit 3,6 Volt mit Lötfahne in U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL-2770T Baby Batterie
SL-2770T Baby Batterie
Artikel-Nr.:
     932-11067
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     Lithium Batterie SL-2770T Baby Batterie mit 3,6 Volt mit Lötfahne in U-Form
EAN/GTIN:
     4041683672210
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
TADIRAN Lithium Batterie SL-2770T Baby Batterie mit 3,6 Volt mit Lötfahne in U-Form
SL-2770T Baby Batterie

TADIRAN Lithium Batterie SL-2770T Baby Batterie mit 3,6 Volt mit Lötfahne in U-Form

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
mAh: 8500
Höhe/ Ø: 50,00 / 26,2 mm
Zellengröße: C (Baby)
System: Lithium
Gewicht: 50 gr.
Stecksystem: U-Lötfahne

Hersteller: TADIRAN

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Lithium Batterie, 3.6v lithium batterie c tadiran, baby batterie, baby batterie lithium, TADIRAN Lithium Batterie, TADIRAN Lithium Batterie SL-2770T Baby Batterie mit 3,6 Volt mit Lötfahne in U-Form, SL-2770T Baby Batterie, batterie, 8300 8300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.