Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 2,0Ah Akku für Makita Reciprosäge BJR240 WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 2,0Ah Akku für Makita Reciprosäge BJR240 WA
24,0V 2,0Ah Akku für Makita Reciprosäge BJR240 WA
Artikel-Nr.:
     932-11193-7258
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BJR240 WA 24,0V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
24,0V 2,0Ah Akku für Makita Reciprosäge BJR240 WA
Akku passend für Makita BH2420 mit 24V 2,0Ah Ni-MH (P5205)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- Original AP Akku
- Spannung: 24 Volt
- Kapazität: 2,0Ah
- Akkusystem: Ni-MH
- Gewicht 1240 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BJR240 WA

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original MAKITA BH2420 Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 24v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, Makita Werkzeugakku, 24,0V 2,0Ah Akku für Makita Reciprosäge BJR240 WA, Akku passend für Makita BH2420 mit 24V 2,0Ah Ni-MH (P5205), Makita Werkzeugakku BJR240 WA BJR240 WA, akku, 8274 8274
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.