Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 2,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD200 SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 2,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD200 SH
24,0V 2,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD200 SH
Artikel-Nr.:
     932-11193-7303
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BTD200 SH 24,0V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
24,0V 2,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD200 SH
Akku passend für Makita BH2420 mit 24V 2,0Ah Ni-MH (P5205)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- Original AP Akku
- Spannung: 24 Volt
- Kapazität: 2,0Ah
- Akkusystem: Ni-MH
- Gewicht 1240 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BTD200 SH

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original MAKITA BH2420 Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 24v 2,0ah, akku schlagschrauber, akkuschlagschrauber 24v, Makita Werkzeugakku, 24,0V 2,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD200 SH, Akku passend für Makita BH2420 mit 24V 2,0Ah Ni-MH (P5205), Makita Werkzeugakku BTD200 SH BTD200 SH, akku, 8274 8274
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.