Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BH2420 mit 24V 2,0Ah Ni-MH (P5205)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APMA/MS 24V 2,0Ah Ni-MH P5205 Akku
APMA/MS 24V 2,0Ah Ni-MH P5205 Akku
Artikel-Nr.:
     932-11193
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P5205 / BH-2420
EAN/GTIN:
     4041683672531
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita BH2420 mit 24V 2,0Ah Ni-MH (P5205)
APMA/MS 24V 2,0Ah Ni-MH P5205 Akku

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- Original AP Akku
- Spannung: 24 Volt
- Kapazität: 2,0Ah
- Akkusystem: Ni-MH
- Gewicht 1240 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P5205 / BH-2420

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original MAKITA BH2420 Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 24v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita BH2420 mit 24V 2,0Ah Ni-MH (P5205), APMA/MS 24V 2,0Ah Ni-MH P5205 Akku, MAKITA Werkzeugakku P5205 / BH-2420 P5205 / BH-2420, akku, 8274 8274
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.