Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5209
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5209
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5209
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5209
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5209
Artikel-Nr.:
     932-11194-1825
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P5209 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5209
Akku passend für Makita BH-2433 mit 24V 3,0Ah Ni-MH (P5209)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- Original AP Akku
- Spannung: 24 Volt
- Kapazität: 3,0Ah
- Akkusystem: Ni-MH
- Gewicht: 1300 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P5209

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original BH2433 Akku
  • Ladbar mit dem original Makita Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Akku Power Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5209, Akku passend für Makita BH-2433 mit 24V 3,0Ah Ni-MH (P5209), Akku Power Werkzeugakku P5209 P5209, akku, 8273 8273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.