Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Audioline DECT 580 mit 2,4Volt 500mAh Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUDIOLINE DECT 580 (kein Original)
AUDIOLINE DECT 580 (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-11256
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Audioline DECT 580 mit 2,4Volt 500mAh Ni-MH
EAN/GTIN:
     4038338037982
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
Akku für Audioline DECT 580 mit 2,4Volt 500mAh Ni-MH
AUDIOLINE DECT 580 (kein Original)

Telefonakku für AUDIOLIN DECT 580 mit 2,4Volt 500mAh Ni-MH (kein Original)

Technische Angaben:
Spannung: 2,4 Volt
Kapazität: 500 mAh
System: Ni-MH
Maße (LxBxH): 35 x 34 x 6 mm
Unbedingt die Polarität vor dem Einsatz überprüfen

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: AUDIOLINE - (Kein ORIGINAL AUDIOLINE Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: AUDIOLINE TELEFON-AKKU, Akku für Audioline DECT 580 mit 2,4Volt 500mAh Ni-MH, AUDIOLINE DECT 580 (kein Original), akku, TELEFON-AKKU, 8266 8266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.