Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Siemens GigaSet SL400 mit 3,7V 830mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset SL78H Akku (kein Original)
Gigaset SL78H Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-11258
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     V30145-K1310K-X444, V30145-K1310-X445, S30852-D2152-X1
EAN/GTIN:
     4038338037463
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
akku schnurlostelefon 3,7v
Akku für Siemens GigaSet SL400 mit 3,7V 830mAh Li-Ion
Gigaset SL78H Akku (kein Original)

Bauähnlich: V30145-K1310-X444Hochleistungsakku passend für Siemens Telefonpassend für Siemens Gigaset SL780 Siemens Gigaset SL785, SL788, SL78HTechnische Angaben:System: Li-IonSpannung: 3,7 VoltKapazität: 830 mAhGewicht: 30 gr.

DER AKKU IST PASSEND FÜR / FITS THE FOLLOWING MODELS:
Siemens Gigaset SL78 / SL78H / SL780 / SL785 / SL788 / SL400 / SL400A / SL400H / SL610H Pro / SL610 H Pro / X656 / Openstage SL4 / SL4 Professional / OpenScape SL5

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität / Capacity: 850mAh
Spannung / Voltage: 3,7V
Gewicht / Weight: 17g
ersetzt folgende Original-Akkus: V30145-K1310K-X444, V30145-K1310-X445, S30852-D2152-X1

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: V30145-K1310K-X444, V30145-K1310-X445, S30852-D2152-X1

Passend für Hersteller: SIEMENS - (Kein ORIGINAL SIEMENS Produkt!)

  • Qualitäts-Ersatz-Akku für DECT Telefon
  • lange Lebensdauer
  • hohe Passgenauigkeit
  • passend für OpenScape SL5 und OpenStage SL4
  • ersetzt V30145-K1310-X445 Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku für siemens, SIEMENS TELEFON-AKKU, Akku für Siemens GigaSet SL400 mit 3,7V 830mAh Li-Ion, Gigaset SL78H Akku (kein Original), SIEMENS TELEFON-AKKU V30145-K1310K-X444, V30145-K1310-X445, S30852-D2152-X1 V30145-K1310K-X444, V30145-K1310-X445, S30852-D2152-X1, akku, TELEFON-AKKU, 8265 8265
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.