Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic DMW-BCF10E 3,7Volt 750mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMW-BCF10E Akku (kein Original)
DMW-BCF10E Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-11334
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     Panasonic DMW-BCF10E 3,7Volt 750mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683686330
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Akku passend für Panasonic DMW-BCF10E 3,7Volt 750mAh Li-Ion (kein Original)
DMW-BCF10E Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Panasonic Lumix Modelle mit DMW-BCF10E Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.

Technische Angaben:
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 750 mAh
L/B/H: 41 / 36,6 / 7,25 mm
System: Li-Ion

Bauähnlich: DMW-BCF10E, CGA-S106C
Kein Original Akku

Hersteller: BLACKFORT

Passend für Hersteller: PANASONIC - (Kein ORIGINAL PANASONIC Produkt!)

  • kein original PANASONIC Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original PANASONIC Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, akku für digitalkamera / camcorder, PANASONIC Kamera-Akku, Akku passend für Panasonic DMW-BCF10E 3,7Volt 750mAh Li-Ion (kein Original), DMW-BCF10E Akku (kein Original), akku, Kamera-Akku, 8242 8242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.