Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku für ASUS U 5 Akku (kein Original) 11,1V 5200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U 5 Akku (kein Original)
U 5 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-11358
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku U 5 (kein Original) 11,1V 5200mAh
EAN/GTIN:
     4041683672852
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Notebookakku für ASUS U 5 Akku (kein Original) 11,1V 5200mAh
U 5 Akku (kein Original)

Bauähnlich: 90-NE52B2000 / 90-NE62B1000 / 90-NE62B2000 / A32-U5



Technische Angaben:
Spannung: 11,1 Volt
mAh: 5200
System: Li-Ion
Gewicht: 317 gr.
L/B/H: 203,90 / 41,50 / 20,70 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • kein original ASUS Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Notebookakku für Panasonic, akku für laptop 5200mah, notebookakku für panasonic, notebookakku 11,1v, ASUS NOTEBOOKAKKU, Notebookakku für ASUS U 5 Akku (kein Original) 11,1V 5200mAh, U 5 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 8237 8237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.