Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sennheiser BA150 / BA151 / BA152 Ersatzakku (kein Original) 2,4Volt 60mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sennheiser BA150, BA151, RS6, TR820 NiMH 60mAh
Akku für Sennheiser BA150, BA151, RS6, TR820 NiMH 60mAh
Akku für Sennheiser BA150, BA151, RS6, TR820 NiMH 60mAh
Akku für Sennheiser BA150, BA151, RS6, TR820 NiMH 60mAh
Akku für Sennheiser BA150, BA151, RS6, TR820 NiMH 60mAh
Artikel-Nr.:
     932-11417
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BA150, BA151, BA152
EAN/GTIN:
     4038338006827
Suchbegriffe:
SENNHEISER Kopfhörer Akku
Akku für Sennheiser BA150 / BA151 /...
Akku für Sennheiser BA150, BA151, R...
SENNHEISER Kopfhörer Akku BA150, BA...
Akku für Sennheiser BA150 / BA151 / BA152 Ersatzakku (kein Original) 2,4Volt 60mAh
Akku für Sennheiser BA150, BA151, RS6, TR820 NiMH 60mAh

Der Akku ist bauähnlich zu den Sennheiser Akkus: BA150 / BA151 / BA152
Geeignet für RS 4 / RS 6 / RS 30 / RS 40 / RS 60 / RS 80 / RS 45 / RS 55 / RS 65 / RS 85 / RS 2400 / IS 380 / IS 150 / IS 300







Original Akku Bezeichnung: Sennheiser BA 90, BA90


Technische Angaben:
Spannung: 2,4 Volt
mAh: 80
L/B/H: 35,00 / 20,00 / 15,00 mm
System: Ni-CD
Gewicht: 9 gr.

Hersteller: ACCUCELL
Hersteller-Nummer: BA150, BA151, BA152

Passend für Hersteller: SENNHEISER - (Kein ORIGINAL SENNHEISER Produkt!)

  • Kompatibel mit Sennheiser BA150, BA151, RS6, TR820
  • Kein Memory-Effekt, langlebig
  • 60mAh Kapazität für längere Laufzeiten
  • bewährter Accucell Qualitätsakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Kopfhörer Akku, 8214 8214
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.