Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Casio NP-90 3,7Volt 1.500mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NP-90 Akku (kein Original)
NP-90 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-11435
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     NP-90
EAN/GTIN:
     4038338036961
Suchbegriffe:
Akku für Casio
Casio Digicam Akku
Casio Digitalcamera Akku
Casio Digitalcameraakku
Akku passend für Casio NP-90 3,7Volt 1.500mAh Li-Ion (kein Original)
NP-90 Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Casio Exilim Modelle mit NP-90 Akku
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Originalakku.





Technische Angaben:
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 1700 mAh
System: Li-Ion

Bauähnlich: NP-90
Kein Original Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: NP-90

Passend für Hersteller: CASIO - (Kein ORIGINAL CASIO Produkt!)

  • kein original CASIO Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original CASIO Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Casio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.