Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonakku für BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEOCOM 6000 Akku (kein Original)
BEOCOM 6000 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1146
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     T373 / 3HR-AAAU / 70AAAH3BMXZ
EAN/GTIN:
     4041683611998
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
Telefonakku für BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Akku (kein Original)
BEOCOM 6000 Akku (kein Original)

Ersatzakku für B&O, NiMH 3.6V 600mAh

Technische Angaben:
Gewicht: 38 gr.
mAh: 600
System: Ni-MH
Spannung: 3,6 Volt
Höhe: 11,00 mm
Breite: 31,00 mm
Länge: 47,00 mm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: T373 / 3HR-AAAU / 70AAAH3BMXZ

Passend für Hersteller: BANG & OLUFSEN - (Kein ORIGINAL BANG & OLUFSEN Produkt!)

  • Kein Original
  • Hochwertige Zellen
  • Lange Lebensdauer
  • Kann mit Original Ladegerät geladen werden

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: BANG & OLUFSEN Telefon-Akku, Telefonakku für BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Akku (kein Original), BEOCOM 6000 Akku (kein Original), BANG & OLUFSEN Telefon-Akku T373 / 3HR-AAAU / 70AAAH3BMXZ T373 / 3HR-AAAU / 70AAAH3BMXZ, akku, Telefon-Akku, 10122 10122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.